Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGIPA75 CASS. POLIEST. IP66 500X700X270 P.CIECA - IPA75

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGIPA75 CASS. POLIEST. IP66 500X700X270 P.CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 735 mm

  • Breite - 535 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5412348310812

Artikelnummer

AEGIPA75

Herstellernummer

IPA75

Hersteller

ETT

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

735 mm

Breite:

535 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Tiefe:

270 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

248 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

12

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt