ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C16/030 MTD AEG 1P+N C 16A 6KA 30MA A 604619 - HD90C16/030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413656046196
Artikelnummer
AEGHD90C16/030
Herstellernummer
HD90C16/030
Hersteller
ETT
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...60 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...25 mm²


