Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGESHFI40/300-2 DIFF.ELFA ESHFI 40A 2P 300MA AS 604422 - ESHFI40/300-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 6 ST

EAN

5413656044222

Artikelnummer

AEGESHFI40/300-2

Herstellernummer

ESHFI40/300-2

Hersteller

ETT

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 2P. Corrente nominale 40 A. Classe A selettivo.