ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI40/300-4 DIFF. EHBFI 40A 4P 300MA CLASSE B 561204 - EHBFI40/300-4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.0003 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
5411815603105
Artikelnummer
AEGEHBFI40/300-4
Herstellernummer
EHBFI40/300-4
Hersteller
ETT
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.0003 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm


