Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEFI63/300-4 DIFF.ELFA EFI 63A 4P 300MA AC 604541 - EFI63/300-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 3 ST

EAN

5413656045410

Artikelnummer

AEGEFI63/300-4

Herstellernummer

EFI63/300-4

Hersteller

ETT

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 4P. Corrente nominale 63 A. Classe AC.