ELETTRA SRL AEG - AEGEFI40/300-4 DIFF.ELFA EFI 40A 4P 300MA AC 604540 - EFI40/300-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
3 ST
EAN
5413656045403
Artikelnummer
AEGEFI40/300-4
Herstellernummer
EFI40/300-4
Hersteller
ETT
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
50 mm