ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC04NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 4A 1M 692857 - EC91EC04NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 6 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
5413656928577
Artikelnummer
AEGEC91EC04NR
Herstellernummer
EC91EC04NR
Hersteller
ETT
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20