Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC20/030 MTD AEG 1P+N C 20A 4,5KA 30MA AC 604937 - D90EC20/030

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC20/030 MTD AEG 1P+N C 20A 4,5KA 30MA AC 604937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

5413656049371

Artikelnummer

AEGD90EC20/030

Herstellernummer

D90EC20/030

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Aeg interruttore (salvavita) magnetotermico differenziale ELFA D90E 1+N C20A 4,5KA 30MA604937