ELETTRA SRL AEG - AEGBHFI25/030-2 DIFF.ELFA BHFI 25A 2P 30MA A 684151 - BHFI25/030-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
6 ST
EAN
5413656841517
Artikelnummer
AEGBHFI25/030-2
Herstellernummer
BHFI25/030-2
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
50 mm


