ELEMATIC SPIT - ITP566974 SCATOLA DERIVAZIONE BOXME 140X205X50 MM - 566974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Schutzart (IP) - IP20
Bestückung - ohne
Farbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650012876
Artikelnummer
ITP566974
Herstellernummer
566974
Hersteller
ITP
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Schutzart (IP):
IP20
Bestückung:
ohne
Farbe:
blau
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
205 mm
Breite:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt


