ELEMATIC SPIT - ITP566973 SCATOLA DERIVAZIONE BOXME 140X205X86 MM - 566973

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Schutzart (IP) - IP20
Bestückung - ohne
Farbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650012869
Artikelnummer
ITP566973
Herstellernummer
566973
Hersteller
ITP
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Schutzart (IP):
IP20
Bestückung:
ohne
Farbe:
blau
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
200 mm
Breite:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt


