ELEKTRA BREGENZ - EKR7755582981 Einbauherd 3D 9BA Pyrolyse + Glask.Kochf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Heiztechnik der Kochstellen - sonstige
Bauart - einbaufähig
Packung
1 ST
EAN
8690842383144
Artikelnummer
EKR7755582981
Herstellernummer
7755582981
Hersteller
EKR
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Heiztechnik der Kochstellen:
sonstige
Bauart:
einbaufähig
Breite:
594 mm
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
380...380 V
Absicherung des Gerätes:
32 A
Höhe:
595 mm
Tiefe:
567 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Bräterzone:
ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
nein
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Anzahl der Innenräume:
1
Nutzinhalt:
71 l
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein