ELEKTRA BREGENZ - EKR7755582981 Einbauherd 3D 9BA Pyrolyse + Glask.Kochf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di energia fornello - Corrente
Tipo di energia forno - Corrente
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura - Altri
Tipo di costruzione - Adatto per incasso
Confezione
1 PZ
EAN
8690842383144
Codice prodotto
EKR7755582981
Cod. produttore
7755582981
Produttore
EKR
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di energia fornello:
Corrente
Tipo di energia forno:
Corrente
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura:
Altri
Tipo di costruzione:
Adatto per incasso
Larghezza:
594 mm
Colore base:
Acciaio Inox
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
380...380 V
Protezione del dispositivo:
32 A
Altezza:
595 mm
Profondità:
567 mm
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Modello di piano di cottura:
Vetro ceramica
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Con zona a bicircuito:
sì
Con piastra di cottura:
sì
Con piastra di copertura per il piano di cottura:
no
Calore superiore / inferiore:
sì
Aria calda:
sì
Aria di circolazione:
sì
Funzionamento multifunzione:
sì
Funzionamento combinato con forno a microonde:
no
Cottura a vapore:
no
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Numero di locali interni:
1
Capacità utile:
71 l
Pulizia del forno:
Pirolitico
Dimensione / Taglia / Forma:
Grande (65L o maggiori)
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no