ELEKTRA BREGENZ - EKR7524920002 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 175L E we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002923909
Artikelnummer
EKR7524920002
Herstellernummer
7524920002
Hersteller
EKR
Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:65 W, Absicherung des Gerätes:0,35 A, Bruttofassungsvermögen gesamt:175 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:156 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:19 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:152 kWh, Sternkennzeichnung:4, Lagerung bei Stromausfall:13 h, Gefrierleistung:2 kg/24h, Abtauart:manuell, Geräuschemission:34 dB(A) re 1 pW, Breite:540 mm, Höhe:1215 mm, Tiefe:545 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1218...1228 mm, Nischentiefe:555 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:digital, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


