ELEKTRA BREGENZ - EKR7178484000 Waschmaschine int. 1400U/min 7kg AqSa+ D - 7178484000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201151
Artikelnummer
EKR7178484000
Herstellernummer
7178484000
Hersteller
EKR
Einbau-Waschmaschine, 1-7 kg, 1400 U/min, Digital Display, 15 Programme, Startzeitvorwahl: 0-19 h Bürstenloser Motor, Schontrommel aus Edelstahl\nEEK: C , Weiß, aquasafe +\nGerätemaße (H x B x T in mm) 820 x 600 x 560 Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe ohne Arbeitsplatte:820 mm, Breite:600 mm, Tiefe:560 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,862 kWh, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":7 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":41 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":66 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


