ELEKTRA BREGENZ - EKR7162845000 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSa Dampf D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002336969
Artikelnummer
EKR7162845000
Herstellernummer
7162845000
Hersteller
EKR
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:840 mm, Breite:600 mm, Tiefe:590 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,909 kWh, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":41 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":71 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


