ELEKTRA BREGENZ - EKR7158141600 Waschmaschine 1400U/min 10kg AqSa+ Disp - 7158141600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201069
Artikelnummer
EKR7158141600
Herstellernummer
7158141600
Hersteller
EKR
Waschmaschine, 1-10 kg, 1400 U/min, Digital Display\n15 Programme, Startzeitvorwahl: 0-24 h, Dampf & Bluetooth HomeWhiz, Bürstenloser Motor, Schontrommel aus Edelstahl, EEK: B, Weiß-Chrome, aquasafe+\nGerätemaße (H x B x T in mm) 840 x 600 x 590 Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:840 mm, Breite:600 mm, Tiefe:640 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,988 kWh, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":10 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":43 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":72 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


