ELEKTRA BREGENZ - EKR7145845200 Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSa Disp. D - 7145845200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201014
Artikelnummer
EKR7145845200
Herstellernummer
7145845200
Hersteller
EKR
Waschmaschine, 1-7 kg, 1400 U/min, Digital Display\n15 Programme, Startzeitvorwahl: 0-24 h, Dampf & Bluetooth HomeWhiz, Bürstenloser Motor, Trommel aus Edelstahl\n EEK: D, Weiß, aquasafe \nGerätemaße (H x B x T in mm) 840 x 600 x 550 Bauform:Standgerät,Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:840 mm, Breite:600 mm, Tiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,862 kWh, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":7 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":45 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":72 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


