Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFVBD800 Barra divisoria di prof., 800 - VBD800

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFVBD800 Barra divisoria di prof., 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - systemisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 800 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574092938

Artikelnummer

HOFVBD800

Herstellernummer

VBD800

Hersteller

HOF

Ausführung:

systemisch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

800 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

The dividing bar increases the mounting possibilities within the enclosure and divides it into two useable spaces. This Depth Dividing Bars For Floor Standing Enclosures, VBD, VBD800 item measures 24x700x90mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.