Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFURH12532 Prot. parapioggia 1250 - URH12532

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFURH12532 Prot. parapioggia 1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 1.25 mm

  • Tiefe - 340 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574101579

Artikelnummer

HOFURH12532

Herstellernummer

URH12532

Hersteller

HOF

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

1.25 mm

Tiefe:

340 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1.25 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Mit Entlüftung:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Rain Hood provides sloped roof shelter protecting components from water dripping into enclosure with door opened. This Rain Hood, URH, URH12532 item measures 53x1290x340mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.