Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUID7550 Porta interna 750x500 - UID7550

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUID7550 Porta interna 750x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 750 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574101951

Artikelnummer

HOFUID7550

Herstellernummer

UID7550

Hersteller

HOF

Ausführung:

Innentür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

750 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Displays and indicators can be mounted on a surface within the enclosure while covering other components. This Inner Door, UID, UID7550 item measures 750x500xmm has a material of Glass Re-enforced Polymer color Light Gray, finish Smooth Matte.