Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUFCP7501 Piastra cop. int., 735x535 - UFCP7501

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUFCP7501 Piastra cop. int., 735x535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 535 mm

  • Höhe - 735 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 535 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574100770

Artikelnummer

HOFUFCP7501

Herstellernummer

UFCP7501

Hersteller

HOF

Breite:

535 mm

Höhe:

735 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

535 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Cover Plate With DIN Cutouts UFCP-D is for modular components eliminating need for machining while connections/cables are protected. This Cover Plate With Din Cut-Outs, UFCP-D, UFCP7501 item measures 735x535x150mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Powder Coated.