ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUFCP4302 Piastra cop. int. 415x315 - UFCP4302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 315 mm
Höhe - 415 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574100800
Artikelnummer
HOFUFCP4302
Herstellernummer
UFCP4302
Hersteller
HOF
Breite:
315 mm
Höhe:
415 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


