Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUDE7575 Estensione prof., 750x750 - UDE7575

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUDE7575 Estensione prof., 750x750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574101456

Artikelnummer

HOFUDE7575

Herstellernummer

UDE7575

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

750 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

The extension frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the enclosure to be mounted. This Depth Extension Kit, UDE, UDE7575 item measures 750x750xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.