ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUDE10075 Estensione prof., 1000x750 - UDE10075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 750 mm
Höhe - 1 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574101494
Artikelnummer
HOFUDE10075
Herstellernummer
UDE10075
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
750 mm
Höhe:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
The extension frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the enclosure to be mounted. This Depth Extension Kit, UDE, UDE10075 item measures 1000x750xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.


