Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSPM1808R5 Pannelli laterali, 1800x800 - SPM1808R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSPM1808R5 Pannelli laterali, 1800x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574127531

Artikelnummer

HOFSPM1808R5

Herstellernummer

SPM1808R5

Hersteller

HOF

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

19 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannelli laterali, 1800x800, Acciaio dolce