ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPM1606R5 Pannelli laterali 1600x600 - SPM1606R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Breite - 19 mm
Höhe - 1600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574127579
Artikelnummer
HOFSPM1606R5
Herstellernummer
SPM1606R5
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
19 mm
Höhe:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


