Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPDEG01 Guarnizione EMC piastra separ. - SPDEG01

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPDEG01 Guarnizione EMC piastra separ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574108417

Artikelnummer

HOFSPDEG01

Herstellernummer

SPDEG01

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

This EMC separation plate gasket seals the space around the separation plates. This Gasket For EMC Shielding, SPDEG, SPDEG01 item measures 17x17x772mm has a material of Foam color Black, finish Smooth.