Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSCE600 Profilo entrata cavi, 600 - SCE600

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSCE600 Profilo entrata cavi, 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 435 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 20 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574216181

Artikelnummer

HOFSCE600

Herstellernummer

SCE600

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

435 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

20 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

30 mm

Section Profiles For Cable Entry, SCE form tight seal around cables and fills gaps preventing dust from entering. This Section Profiles For Cable Entry, SCE, SCE600 item measures 30x435x20mm with a material of PVC.