Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSCE1200 Profilo entrata cavi 1200 - SCE1200

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSCE1200 Profilo entrata cavi 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1035 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574216174

Artikelnummer

HOFSCE1200

Herstellernummer

SCE1200

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

1035 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz