ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MT2000 Profilo del braccio operatore - S2MT2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Ausführung - Kupplung scharnierend
Packung
1 ST
EAN
8713574235984
Artikelnummer
HOFS2MT2000
Herstellernummer
S2MT2000
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Kupplung scharnierend
For connecting the components together in the Syspend 281-Max Suspension System. This Syspend 281-Max Tube 2000mm, S2MT2000 item measures 3.54x2.76x78.74 inches with a material of Aluminum finish Anodized.


