Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MT1500 Profilo del braccio operatore - S2MT1500

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MT1500 Profilo del braccio operatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235960

Artikelnummer

HOFS2MT1500

Herstellernummer

S2MT1500

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For connecting the components together in the Syspend 281-Max Suspension System. This Syspend 281-Max Tube 1500mm, S2MT1500 item measures 3.54x2.76x59.05 inches with a material of Aluminum finish Anodized.