Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS1MT1500 Profilo ergonomico leggero - S1MT1500

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS1MT1500 Profilo ergonomico leggero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235687

Artikelnummer

HOFS1MT1500

Herstellernummer

S1MT1500

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For connecting the components together in the Syspend 180-Max Suspension System. This Syspend 180-Max Tube 1500mm, S1MT1500 item measures 2.17x2.95x59.05 inches with a material of Aluminum colored Anodized.