Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPW6 Rondelle in plasticaM6(50 pz) - PW6

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPW6 Rondelle in plasticaM6(50 pz)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Stärke - 4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574034488

Artikelnummer

HOFPW6

Herstellernummer

PW6

Hersteller

HOF

Innendurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Stärke:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Gehärtet:

nein

Plastic washers are used with Phillips screws (CHS) for fixing 19-inch equipment. This Plastic Washer, PW, PW6 item measures 4x15x15mm with a material of Plastic.