Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPV1040 Zoccolo ant/post, 400 - PV1040

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPV1040 Zoccolo ant/post, 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 398 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 62 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574183711

Artikelnummer

HOFPV1040

Herstellernummer

PV1040

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

398 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

62 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1400 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

62 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7022

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

Ventilated Front/Rear Plinths, PV allows for cabling without any restrictions in accordance with VDE0113 standards. This Ventilated Front/Rear Plinths, PV, PV1040 item measures 100x398x62mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.