Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS2060-316 Zoccolo ant/post., 200x600 - PFS2060-316

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS2060-316 Zoccolo ant/post., 200x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574192263

Artikelnummer

HOFPFS2060-316

Herstellernummer

PFS2060-316

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastbarkeit:

1400 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

This stainless steel plinth allows for cabling without any restrictions. Installing cables is made easy as the plinth creates extra space underneath the enclosure.