NVENT HOFFMAN - HOFPFS1060-316 Zoccolo ant/post., 100x600 - PFS1060-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192188
Artikelnummer
HOFPFS1060-316
Herstellernummer
PFS1060-316
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastbarkeit:
1400 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


