Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFF330R5 Zoccolo, 300x300 - PFF330R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFF330R5 Zoccolo, 300x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574127227

Artikelnummer

HOFPFF330R5

Herstellernummer

PFF330R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

These wall-mounted enclosure floor stands are suitable when an enclosure height is required. This Floor Stands, PFF, PFF330R5 item measures 300x200x277mm with a material of Light Gray, Mild Steel.