Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPCUP306R5 Pannelli laterali, 300x600 - PCUP306R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPCUP306R5 Pannelli laterali, 300x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574127241

Artikelnummer

HOFPCUP306R5

Herstellernummer

PCUP306R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel Seitenset

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Closes off extra space created by extension frame using these panels to maintain protection degree and restricts access. This Side Panels For Floor Standing Enclosures, PCUP, PCUP306R5 item measures 300x600x12mm with a material of Mild Steel color Light Gray.