ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPCUP208R5 Pannelli laterali, 200x800 - PCUP208R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574127258
Artikelnummer
HOFPCUP208R5
Herstellernummer
PCUP208R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


