ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPCP08 Zoccolo di giunzione 800 - PCP08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Geeignet für Kabelrangierung - ja
Breite - 62 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574172814
Artikelnummer
HOFPCP08
Herstellernummer
PCP08
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Breite:
62 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
665 mm
Plinth Combining Profiles, PCP allow plinths be combined and fixed to floor before enclosures are mounted. This Plinth Combining Profiles, PCP, PCP08 item measures 60x62x665mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.


