Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPAC06 Pannello anteriore, 267x470 - PAC06

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPAC06 Pannello anteriore, 267x470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574012141

Artikelnummer

HOFPAC06

Herstellernummer

PAC06

Hersteller

HOF

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

EMV-Ausführung:

nein

Painted steel front panels can either be used to reserve space for future equipment or mount non 19-inch equipment. This Painted Steel Front Panel, PAC, PAC06 item measures 266x483x12mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.