Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPAC04 Pannello anteriore, 178x470 - PAC04

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPAC04 Pannello anteriore, 178x470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574012127

Artikelnummer

HOFPAC04

Herstellernummer

PAC04

Hersteller

HOF

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

EMV-Ausführung:

nein

Painted steel front panels can either be used to reserve space for future equipment or mount non 19-inch equipment. This Painted Steel Front Panel, PAC, PAC04 item measures 177x483x12mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.