NVENT HOFFMAN - HOFPAC03 Pannello anteriore, 134x470 - PAC03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574012110
Artikelnummer
HOFPAC03
Herstellernummer
PAC03
Hersteller
HOF
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
EMV-Ausführung:
nein
Painted steel front panels can either be used to reserve space for future equipment or mount non 19-inch equipment. This Painted Steel Front Panel, PAC, PAC03 item measures 133x483x12mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


