Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPAC01 Pannello anteriore, 45x470 - PAC01

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPAC01 Pannello anteriore, 45x470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574012097

Artikelnummer

HOFPAC01

Herstellernummer

PAC01

Hersteller

HOF

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

EMV-Ausführung:

nein

Painted steel front panels can either be used to reserve space for future equipment or mount non 19-inch equipment. This Painted Steel Front Panel, PAC, PAC01 item measures 44x483x12mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.