Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFP2040 Zoccolo ant/post. 200x400 - P2040

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFP2040 Zoccolo ant/post. 200x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574073777

Artikelnummer

HOFP2040

Herstellernummer

P2040

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

200 mm

Plinths provide extra space under the enclosure allowing cabling without any restrictions and simple cable installation. This Front/Rear Plinths, P, P2040 item measures 200x393x95mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.