ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOIFP3552 Piastra anteriore 314x485 - OIFP3552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 485 mm
Höhe - 314 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 354 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574118744
Artikelnummer
HOFOIFP3552
Herstellernummer
OIFP3552
Hersteller
HOF
Breite:
485 mm
Höhe:
314 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
354 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
The front plate can be mounted and removed easily. This Front Plate, OIFP, OIFP3552 item measures 314x485xmm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.


