ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSPS2208 Pannelli lat. int., 2200x800 - MSPS2208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 2.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574194762
Artikelnummer
HOFMSPS2208
Herstellernummer
MSPS2208
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
2.2 mm
Galvanized steel internal side panels, with mounting facilities. This Internal Side Panels For Power Distribution, MSPS, MSPS2208 item measures 2200x26x800mm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


