NVENT HOFFMAN - HOFMSMSM1206 Telaio sist.modulare, 1200x600 - MSMSM1206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 1.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574222946
Artikelnummer
HOFMSMSM1206
Herstellernummer
MSMSM1206
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1.2 mm
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures. This Modular System Frames For Power Distribution, MSMSM, MSMSM1206 item measures 1200x600xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


