ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMBP6008R5 Pannello front. cieco, 600x800 - MSMBP6008R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8713574178489
Artikelnummer
HOFMSMBP6008R5
Herstellernummer
MSMBP6008R5
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
The MSMBP is for the front frame of a fix system/modular frames. Can be machined easily. This Plain Front Panels For Power Distribution, MSMBP, MSMBP6008R5 item measures 600x800x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


